Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space/ENVI Space S
Per un accesso comodo e completo anche ai contenitori posteriori grazie alla guida sincronizzata Nova Pro con estensione completa, ammortizzazione integrata e chiusura automatica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per larghezze carcassa da 370 a 600 mm
- Per una profondità di montaggio di 464 mm
- Versione speciale ENVI Space S sul fondo con una profondità di installazione centrale di soli 310 mm
- Chiara separazione dei rifiuti: i diversi contenitori permettono di gettare separatamente i diversi tipi di rifiuti
- Coperchio retrattile, verniciato a polvere sui contenitori dei rifiuti come ulteriore area di stoccaggio
- Contenitori in materiale plastico idoneo al contatto alimentare, adatti anche per la conservazione di mangimi per animali domestici o prodotti alimentari
- I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70 °C
- I manici dei contenitori sono utilizzati per fissare i sacchi per rifiuti e per rimuovere facilmente il contenitore
- Opzionalmente sono disponibili anche coperchi chiusi e coperchi per i contenitori dell'organico con filtri a carboni attivi per la copertura
- Grazie al modello di installazione fornito, non è richiesta alcuna misurazione durante l'installazione nella carcassa
- Non sono necessari attrezzi per fissare il raccordo alle guide
- Comoda regolazione anteriore 3D per una facile e comoda regolazione della parte anteriore, anche quando installata
- Può essere adattato in qualsiasi momento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.