Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 1
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 2
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 3
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 4
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 5
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 6
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 7
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 8
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 9
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 10
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 11
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 12
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 13
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 14
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 15
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 16
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 17

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Attaccaglia per pensili invisibile SH-64

Braccio di supporto, centro depresso, incluso blocco sollevamento senza attrezzi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Carico ammesso fino a 178 kg per unità a parete a norma DIN EN 15939 usando tutti i fori di avvitamento

  • Distribuzione del carico su tre perni di montaggio e viti truciolari

  • Facile e semplice regolazione frontale con un cacciavite PZ 2
Indicazione

L'antisganciamento secondo la norma DIN EN 14749 prevede una battuta di 16 mm con tolleranza di regolazione che va da 0 a 12 mm. Verificare la distanza tra l'unità e la parete dopo il montaggio e anche l'allineamento delle unità. Se si dovessero superare i 12 mm, bisognerà adottare ulteriori misure per evitare lo sganciamento.