In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
23 articoli con 144 versioni trovati
Per un accesso comodo e completo anche ai contenitori posteriori grazie alla guida sincronizzata Nova Pro con estensione completa, ammortizzazione integrata e chiusura automatica
Fornisce un volume elevato anche nella carcassa piccola
Offre tanto spazio
For optimal waste separation in base cabinet
Versatile per la cucina e il bagno
Soluzione per spazio aggiuntivo per sistemi di raccolta differenziata e unità da pavimento
Water frame width 200 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank, in conjunction with the ENVI Space recycling system for cabinet widths of 600 mm or 800 mm
Contenitore da 4 litri con coperchio e filtro al carbone attivo
Width 230 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank. For installation in the sink cabinet in conjunction with the ENVI Space waste separating system.
Width 200 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank. For installation in the sink cabinet in conjunction with the ENVI Space waste separating system.
Per mobili ad angolo diagonali
Water frame width 230 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank, in conjunction with the ENVI Space recycling system for cabinet widths of 600 mm
For optimal waste separation in base cabinet with organisation system drawer for even greater orderliness
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna