Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cilindro profilato con pomolo W6RK per sistemi dotati di chiavi identiche originali
Cilindro profilato con pomolo W6RK per sistemi dotati di chiavi identiche originali - 1
Cilindro profilato con pomolo W6RK per sistemi dotati di chiavi identiche originali - 2
Cilindro profilato con pomolo W6RK per sistemi dotati di chiavi identiche originali - 3
Cilindro profilato con pomolo W6RK per sistemi dotati di chiavi identiche originali - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cilindro profilato con pomolo W6RK per sistemi dotati di chiavi identiche originali

Tutte le serrature sono chiuse con la stessa chiave reversibile e ciascun cliente riceve la propria serratura con chiavi multiple.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 39

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La chiave reversibile, dotata di scanalature e cavità fresate su entrambi i lati, può essere inserita facilmente e comodamente nel cilindro di blocco in entrambe le direzioni

  • La protezione anti-perforazione integrata in ciascun cilindro fornisce ulteriore sicurezza

  • Con ciascun cilindro vengono fornite tre robuste chiavi in nichel-argento

  • I cilindri sono caratterizzati da un design compatto

  • Dall'interno, il cilindro è bloccato con una manopola

  • Ogni sistema in un ordine (semicilindro, cilindro doppio o con pomolo) è unico ed è realizzato secondo le specifiche del cliente.

  • Con ciascun sistema viene fornita una scheda di sicurezza (prova di proprietà).

  • Facile da usare senza schema di chiusura tramite il numero dell'articolo
Indicazione

I sistemi di serratura sono prodotti speciali. Il cliente non ha diritto alla restituzione o sostituzione del prodotto.



I tempi di consegna sono di circa 10-15 giorni lavorativi.



Chiavi aggiuntive al sistema originale possono essere ordinate utilizzando Art. 5688040820.



Successive consegne e sostituzioni sono possibili solo previa presentazione della prova di proprietà (scheda di sicurezza) tramite il configuratore.