Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 1
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 2
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 3
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 4
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 5
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali

Tutte le serrature sono bloccate con la stessa chiave e ciascun cliente riceve la propria serratura con chiavi multiple.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 81

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Sistema a cilindretti ammortizzato con 5 elementi di rilevamento attivi ammortizzati e fino a 20 ulteriori codifiche laterali

  • Il controllo antimanomissione della chiave integrato nella serratura e i perni di bloccaggio a doppia azione garantiscono un elevato livello di sicurezza.

  • La protezione anti-perforazione integrata in ciascuna serratura fornisce ulteriore sicurezza.

  • Le tre robuste chiavi EPS in nichel-argento fornite con ciascun cilindro sono dotate di un'ampia sezione trasversale della chiave.

  • Dall'interno, il cilindro è bloccato con una manopola

  • Ogni sistema in un ordine (semicilindro, cilindro doppio o con pomolo) è unico ed è realizzato secondo le specifiche del cliente.

  • Con ciascun sistema viene fornita una scheda di sicurezza (prova di proprietà).

  • Facile da usare senza schema di chiusura tramite il numero dell'articolo
Indicazione

I sistemi di serratura sono prodotti per i quali sono previsti ordini speciali. Il cliente non ha diritto alla restituzione o sostituzione del prodotto.


Per consegne successive e sostitutive, è necessario fornire la prova di proprietà (scheda di sicurezza) tramite il configuratore.


Il tempo di consegna è di circa 10-15 giorni lavorativi; se l'ordine include serrature con lunghezza sul lato pari o superiore a 61 mm, il termine viene esteso a 20 giorni lavorativi.


Chiavi aggiuntive al sistema originale possono essere ordinate utilizzando il n. art. 0687091211.