Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di saldatura TIG 180 AC/DC
Saldatrice TIG professionale e facile da usare. In cantiere o in officina, è possibile usufruire a pieno delle comodità della saldatrice.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Accensione ad alta frequenza per contatto
Accensione HF touch-free possibile tramite pulsante, commutabile nella tradizionale accensione per contatto a striscio
Versatile
Tramite AC/DC è possibile la saldatura dell'alluminio, cambiare su saldatura ad elettrodo
Ottimale protezione antiossidante
Il cordone e l'elettrodo in tungsteno sono dotati di un'ottimale protezione antiossidante grazie alla gestione automatica del gas.
Efficienza energetica
Funzione di standby della ventola, elettronica dalle prestazioni moderne
Memoria programmi
Possono essere salvate due operazioni di saldatura per elettrodo e TIG.
Protezione contro sporcizia e umidità
Speciale rivestimento della scheda elettronica
Leggera e resistente
13,3 kg a 180 A (35% ED)
Ottimale per lavori di montaggio
Grado di protezione S e IP23
Robusta
Sicurezza anticaduta 60 cm (min. 25 cm secondo la normativa)
Marcatura: CE, S
Documentazione ricambi in conformità al Regolamento (UE) 2019/1784 – Requisiti per la progettazione ecologica degli impianti di saldatura. La documentazione pertinente è archiviata in Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Per ulteriori domande, contattare il rappresentante di vendita o il prodotto e l'applicazione appropriati.
Saldatura TIG
Gas di saldatura adatto Argon al 100%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.