In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Placchetta per sistemi PinPuller, Minilifter, Dent Lifter e Maxilifter senza danneggiare la vernice
Per raddrizzare le deformazioni sulle parti in lamiera, 4 kg
Triangolare
Utensile a batteria per la rimozione di piccole e medie ammaccature sulla carrozzeria in acciaio
Per la saldatura su carrozzeria in acciaio, per tirante a raschietto standard e multi
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Bit box, misura 3 33 pezzi
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz