Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di reggiatura Spannfix, 16 mm
La reggetta può sopportare carichi estremi di 500 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Sistema compatto
Veloce e facile da usare
Cinque volte più leggera delle reggette in acciaio
/ Il nastro è anche ideale per fissare la merce su superfici di trasporto di ogni tipo
Semplice fissaggio a mano o con il tenditore
- Facile ritensionamento in caso di perdita di volume nell'imballaggio
- Non si allenta, neanche durante lunghi periodi di stoccaggio
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
/ Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici
Non causa punti di pressione, graffi o punti di ruggine
Reggiatura delicata dei prodotti
Reggette e clip riutilizzabili
Ottimo rapporto qualità/prezzo
Assenza di spigoli vivi
- Nessun rischio di lesioni
- Perfettamente adattabile a tutte le forme
I carichi eccezionali potrebbero richiedere un numero superiore di reggiature.
Durante la fase di ancoraggio dei materiali imballati su un piano di carico, sono necessari tappetini antiscivolo e cinghie di ancoraggio al fine di fissare adeguatamente i carichi in viaggio.
Con la reggiatura in poliestere Spannfix, è possibile legare rapidamente e in modo sicuro anche merci grandi e pesanti (tubazioni, ponteggi, legno, pietra naturale, merci su pallet, ecc.). La reggetta è ideale per imballare tutti i tipi di merci sul piano di carico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.