Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sistema di profilati

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema di profilati

WAPS® serie B compatibile con Bosch

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 69

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

WAPS® - Sistema di profilati in alluminio Würth


Il sistema di profilati in alluminio Würth (in breve, WAPS®) offre una vasta scelta di profili di diverso design. Tutti i profilati sono anodizzati e possono essere abbinati e combinati nelle dimensioni della griglia della serie. Il sistema di profilati in alluminio Würth può essere utilizzato in qualsiasi settore.



Vantaggi di WAPS®
  • Compatibile con Bosch (SB) con scanalature da 6, 8 e 10

  • Oltre 150 varianti di profilati

  • Ampia gamma di dimensioni della griglia da 20 a 60 mm

  • Lunghezze disponibili (a seconda del profilato): 2.000, 3.000 o 6.000 mm

  • Confezioni personalizzate in base al consumo

  • Compatibile con CLIP-O-FLEX®, il sistema di aggancio a clip flessibile