Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di serraggio per scala
Molto più veloce rispetto ai sistemi standard di bloccaggio scala
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fino a 4 binari di reggiatura integrati
- 20 g collaudati (ECE 17.07)
- Durata testata di oltre 10.000 cicli (UKAS ISO 17025)
- Materiale: plastica, gancio in acciaio inossidabile con protezione certificata contro la corrosione
- Larghezza massima traversa portapacchi: 55 mm
- Fornitura: 1 coppia
Assenza di serrature con chiusura identica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.