In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
86 articoli con 147 versioni trovati
Contenitore W-KLT®
For easy attachment of trays, bins and other CLIP-O-FLEX® solutions
With 4 CLIP-O-FLEX® hook-in rails for vertical mounting on the left, right and front and for horizontal mounting mounted at the rear, trays not included.
Three CLIP-O-FLEX® hook-in rails mounted on the left, right and rear. Interior with convenient pull-out system for CLIP-O-FLEX ® trays, 6 trays 345 x 260 x 30 mm with hook-in profile 0/40/80°
For CLIP-O-FLEX® system
Supporto srotolatore per carta per pulizia
Per il sistema Clip-O-Flex
For workstations manufactured from the Würth aluminium profile system WAPS®
0/40/80° con coperture
Quick help in emergencies - right where it is needed. This wall station combines functionality, safety and space-saving design in a well-thought-out system.
With CLIP-O-FLEX® hook-in rails mounted on the left, right and rear.
Senza foro di montaggio e copertura
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
With 4 CLIP-O-FLEX® hook-in rails for vertical mounting on the left, right and front and for horizontal mountingmounted at the rear, trays not included.