Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di controllo integrità
Sistema di controllo integrità per un rilevamento rapido, semplice e senza danni delle incrinature superficiali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il sistema di controllo integrità è uno speciale sistema di penetrazione della vernice composto da tre componenti per il rilevamento senza danni delle incrinature superficiali.
Proprietà
- Il sistema di controllo integrità è composto da un detergente penetrante e uno sviluppatore.
- Il prodotto è semplice e pratico da usare e utilizza un'azione capillare per penetrare incrinature e pori.
Vantaggi
- Spray facile da applicare che rende visibili le incrinature a occhio nudo
- Consente di rilevare e ispezionare incrinature, pori e difetti di saldatura, forgiatura, stampaggio di metalli o ghisa, componenti, raccordi, utensili, superfici e strutture.
- Adatto per tubature, serbatoi, bacini e scambiatori di calore
- Può essere rimosso con acqua e solvente.
- Conforme ai seguenti standard: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
- Procedura di test semplice, rapida, precisa ed economica
- Garantisce che i materiali saldati, forgiati o fusi difficili da controllare a occhio nudo non presentino incrinature o pori.
Il rilevamento delle incrinature viene utilizzato per cordoni di saldatura, fusioni, costruzioni nell'ambito navale, aereo e delle gru, nel settore dell'ingegneria meccanica, automobilistico e della realizzazione di veicoli commerciali, nella costruzione di apparecchi e contenitori, ecc.
Agitare energicamente la bomboletta per almeno 30 secondi prima dell'uso.
1. Applicare il detergente (art. 0890 800 12) sulla superficie da testare e lasciare che evapori.
2. Spruzzare il penetrante rosso (art. 0890 800 10) sull'area da ispezionare e attendere 10-20 minuti (a seconda della temperatura ambiente). Il penetrante penetra nelle incrinature e nei pori grazie alle sue ottime proprietà di scorrimento.
3. Rimuovere il penetrante in eccesso utilizzando un panno privo di pelucchi.
4. Applicare uno strato sottile di sviluppatore (art. 0890 800 11) e lasciare agire per 5-10 minuti. Incrinature e danni saranno visibili come un intenso contrasto rosso e bianco.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.