Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pedale ENVI Kick
Apertura pratica e a mani libere dei sistemi o dei cassetti di riciclaggio con connettori frontali mediante la pressione del pedale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Facile da montare anche in un secondo momento
- Altezza di montaggio minima di soli 70 mm
- Risparmia tempo con ENVI KICK: Anche se entrambe le mani sono occupate, non è necessario poggiare nulla per aprire il cassetto
- Funzionamento con rumore praticamente impercettibile: Il pedale non scivola
- Nessuna misurazione necessaria durante l'installazione grazie al modello di installazione fornito
- Può essere montato successivamente in qualsiasi momento e si adatta a un'ampia gamma di sistemi e cassetti per la raccolta differenziata con connettori frontali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.