Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ
Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ - 1
Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ - 2
Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ - 3
Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ

Ancorante chimico per carichi estremi in calcestruzzo (sistemi a iniezione F-VIZ) e carichi dinamici (sistema a iniezione W-VIZ Dynamic)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Resina d'iniezione reattiva bicomponente, priva di stirene

  • Le cartucce da 150 ml, 330 ml e 420 ml possono essere riutilizzate sostituendo l'ugello miscelatore o sigillando nuovamente con il tappo di tenuta.

  • Fissaggio singolo, in calcestruzzo fessurato e non fessurato: barra d'ancoraggio W-VIZ-A o boccola con filetto interno W-VIZ-IT

  • Fissaggio singolo, dinamico: barra d'ancoraggio W-VIZ-A Dynamic e W-VIZ-AV Dynamic
Prova di prestazioni
  • Certificato ETA-04/0095: Resina per iniezione WIT-VIZ + barra d'ancoraggio W-VIZ-A o bussola con filetto interno W-VIZ-IG

  • Omologazione tecnica generale Z-21.3-1909: Resina per iniezione WIT-VIZ + barra d'ancoraggio W-VIZ-A Dynamic, carichi sismici di categoria C1 e C2 (da W-VIZ-A M10 a M24)
Area di applicazione