Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Semicilindro profilato EPS
Per cilindri profilati di primo impianto a cifratura unica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ogni impianto è unico
Elaborazione semplice senza schema di chiusura tramite il numero dell'articolo
Con ogni ordine viene fornita una scheda di sicurezza
Protezione antiforatura e antieffrazione integrata
Protezione legale della chiave grazie al profilo brevettato
Tecnologia della serratura:
- 1 profilo longitudinale paracentrico
- 1 profilo trasversale, richiamato tramite un registro di profilo senza molle
- 5 spine a molla, di cui 3 sono spine oscillanti
In dotazione:
- 1 cilindro profilato
- 3 chiavi con anello
- 1 vite di fissaggio
Design in conformità alle normative DIN 18252 ed EN 1303
Successive consegne e sostituzioni possibili solo previa presentazione della prova di proprietà (scheda di sicurezza) presso il Centro accessori.
I sistemi di serrature sono prodotti per i quali sono previsti ordini speciali. Il cliente non ha diritto alla restituzione o sostituzione del prodotto.
Il cilindro può essere azionato anche se sul lato opposto è inserita una chiave.
Tempi di consegna: circa 6-10 giorni lavorativi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.