Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro
Fornisce un volume elevato anche nella carcassa piccola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per larghezze del mobile da 450 a 900 mm
- Per profondità di installazione di min. 400 mm (dimensioni interne del cassetto), lunghezza nominale della guida = 450 mm
- Per altezze di installazione di min. 352 mm o 452 mm (ENVI FLEX PRO)
- Per il montaggio in sistemi di sponde di cassetto standard quali Nova Pro Scala e Vionaro da una lunghezza nominale di 450 mm
- Facile riciclo: i vari contenitori consentono di riciclare facilmente diversi tipi di rifiuti
- Coperchio verniciato a polvere sui contenitori dei rifiuti come ulteriore area di stoccaggio
- Contenitori in materiale plastico idoneo al contatto alimentare, adatti anche per la conservazione, ad esempio, di prodotti alimentari e cibo per animali
- I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70 °C
- Le maniglie dei contenitori vengono utilizzate per fissare piccoli sacchi per rifiuti e per rimuovere facilmente i contenitori
- Sono disponibili anche coperchi chiusi e coperchi con filtro a carbone attivo per coprire i contenitori
- Montaggio in qualsiasi momento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.