In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
31 articoli con 34 versioni trovati
Per raddrizzare le deformazioni sulle parti in lamiera, 4 kg
Triangolare
Per la saldatura su carrozzeria in acciaio, per tirante a raschietto standard e multi
Per termorestringere
For dent-removal work with the pull bar
Consente di sostituire la massa magnetica sulle pinze di presa in pochi secondi
8 x 16 x 1,5 mm
Tirante ad artiglio per superfici piane e curve con unampia gamma di applicazioni, per raddrizzare deformazioni larghe e oblunghe a mano o utilizzando un battitoio
Per il raddrizzamento su grandi aree di deformazioni oblunghe con il Maxilift
Conformazione a 2 file per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera, a 29 elettrodi
Conformazione a 2 file per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera, a 15 elettrodi
Conformazione a 2 file per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera, curvo per i parafanghi
Per il montaggio degli elettrodi a trazione PinPuller Power a 2 file
Diametro interno 33 mm
For pulling elongated dents
Per una saldatura eccellente degli elettrodi PinPuller®
Speciali elettrodi a blocchetto fissati a molla per la rimozione professionale della ammaccature dalle lamiere nude
Struttura robusta per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Filiera per TIME-SERT® in HSS
Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete
Boccola filettata TIME-SERT®
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta
Frattone dentato bicomponente
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi