Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello antirimbalzo SIMPLEX con combinazione plastica/gomma
Martello con impugnatura ergonomica in legno, alloggiamento in ghisa malleabile e teste martello intercambiabili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevato grado di flessibilità
- Versatile grazie alle due diverse superfici di impatto
- Ampia gamma di teste martello intercambiabili disponibili per l'equipaggiamento personalizzato
- Pronto per l'uso immediato, con testa martello preinstallata, combinazione di materiale plastico resistente di media durezza (bianco) e gomma morbida a bassa usura con supporto (nera)
La migliore qualità dalla Germania
- L'alloggiamento in ghisa malleabile con manicotto di protezione dell'impugnatura integrato aumenta la resistenza alla rottura, rendendolo robusto e durevole
- Impugnatura in legno di alta qualità, antivibrazioni ed ergonomica, con doppio strato di vernice nell'area dell'impugnatura, per una maneggevolezza ottimale
- L'impugnatura e tutte le teste martello sono disponibili come parti di ricambio e possono essere facilmente sostituite per un uso prolungato
- Il supporto dell'inserto in gomma consente di posizionarlo sulla testa, permettendo di lavorare in piedi in modo ergonomico senza doversi piegare
La varietà di teste disponibili rende questo prodotto adatto per un'ampia gamma di lavori di manutenzione, assemblaggio e costruzione. La combinazione di teste martello è particolarmente utile per i lavori di pavimentazione nel giardinaggio e nella paesaggistica, per la costruzione di recinzioni, impalcature e tende, carpenteria e costruzione di case prefabbricate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.