Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio zincato 8 con passivazione a elevato spessore (VZD)
Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio zincato 8 con passivazione a elevato spessore (VZD) - 1
Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio zincato 8 con passivazione a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio zincato 8 con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento