Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Silicone neutro serramento
Silicone neutro serramento  - 1
Silicone neutro serramento  - 2
Silicone neutro serramento  - 3
Silicone neutro serramento  - 4
Silicone neutro serramento  - 5
Silicone neutro serramento  - 6
Silicone neutro serramento  - 7
Silicone neutro serramento  - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone neutro serramento

Sigillante testato di alta qualità e inodore adatto per una vasta gamma di applicazioni per interni ed esterni dove sono necessari i giunti di espansione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Emicode EC1+

  • Lunga durata a magazzino

  • Aderisce alla maggior parte delle superfici senza l'uso di un primer

  • Non corrosivo sui metalli

  • Può essere utilizzato su substrati alcalini quali calcestruzzo, malta e cemento in fibre

  • Quasi inodore

  • Elevato grado di stabilità

  • Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
Indicazione

Il silicone neutro serramento non è adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità. Conforme alla classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102. A causa del gran numero di formulazioni di vernici e vetrature disponibili, in particolare su vernici in resina alchidica e alluminio verniciato a polvere, effettuare sempre prima delle prove. Rimuovere l'agente levigante in eccesso sul vetro e sui telai subito dopo l'applicazione. Per evitare sbavature. Il silicone neutro serramento WMP - A8 può essere utilizzato per sigillare tra di loro i telai e i vetri stratificati di sicurezza Durante tale operazione, assicurarsi che non ci sia alcun contatto diretto tra il sigillante e la pellicola del vetro stratificato. In caso di contatto con vernici bianche in resina alchidica, il rischio di ingiallimento non può essere escluso. Con giunti di dimensioni maggiori, l'odore simile al silicone sarà presente più a lungo. Il silicone ha la tendenza a scolorire in aree buie senza esposizione ai raggi UV. Evitare il contatto con nastro VKP. Eseguire test di compatibilità e di adesione prima dell'applicazione su diversi tipi di policarbonato. Spaccature dovute a sollecitazioni possono verificarsi in particolare durante l'applicazione su bordi taglienti. Dopo la filmazione, non spruzzare alcun liquido (ad es. agente lisciante speciale per siliconi o acqua) sull'articolazione poiché potrebbero formarsi macchie.