Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Silicone neutro Perfect
Silicone neutro Perfect - 1
Silicone neutro Perfect - 2
Silicone neutro Perfect - 3
Silicone neutro Perfect - 4
Silicone neutro Perfect - 5
Silicone neutro Perfect - 6
Silicone neutro Perfect - 7
Silicone neutro Perfect - 8
Silicone neutro Perfect - 9
Silicone neutro Perfect - 10
Silicone neutro Perfect - 11
Silicone neutro Perfect - 12
Silicone neutro Perfect - 13
Silicone neutro Perfect - 14
Silicone neutro Perfect - 15
Silicone neutro Perfect - 16

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone neutro Perfect

Sigillante a basse emissioni, altamente adesivo e versatile per giunti di espansione in ambienti interni ed esterni. Progettato appositamente per la posa di finestre e applicazioni sanitarie

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il sigillante siliconico è privo di MEKO, quindi classificato come ecocompatibile e a basse emissioni, e dispone di certificazione EMICODE EC1 Plus

  • Rispetta i requisiti per la posa di finestre conforme a DIN 18545, Parte 2, Gruppo di sigillanti E

  • Eccellente adesione a legno, metalli e la maggior parte delle materie plastiche

  • Eccellente compatibilità con la maggior parte delle vernici e degli smalti disponibili sul mercato

  • Classe dei di prodotti per l'edilizia B2 a norma DIN 4102

  • Non ha una superficie appiccicosa

  • Elevato grado di resistenza all'abrasione e buone proprietà di levigatura

  • Permanentemente elastica

  • Bassa formazione di filamenti
Prova di prestazioni

Conforme ai requisiti della normativa DIN EN 15651 Parti 1/2/3 Sigillanti per elementi di facciate/vetri/giunti sanitari


  • Comportamento alla fiamma: Classe E

  • Stabilità sotto carico: < 3 mm

  • Perdita di volume: < 10%

  • Adesione/espansione sotto tensione dopo l'immersione in acqua: superato

  • Adesione/espansione dopo esposizione a calore, acqua e luce artificiale: superato

  • Ritorno elastico: ≥ 70%

  • Valore del comportamento alla trazione sotto tensione: < 0,4 MPa
Indicazione L'indicazione del colore è puramente indicativa. Per una selezione esatta del colore, fare riferimento al campionario colori.


Il silicone neutro Perfect non è adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità. Conforme alla classe dei materiali edili in conformità alla normativa DIN 4102. Data la grande varietà di vernici e di smalti esistenti, è fondamentale eseguire sempre i propri test, specialmente con vernici in resina alchidica, rivestimenti a base di olio e alluminio verniciato a polvere. Rimuovere eventuali residui in eccesso dai vetri e dal telaio. In caso contrario, potrebbe macchiare. In caso di contatto con vernici bianche in resina alchidica, il rischio di ingiallimento non può essere escluso. Il colore trasparente durante la posa diventa lattiginoso/bianco sporco. Durante l'indurimento, il silicone neutro Perfect emette il tipico odore del silicone. Questo odore non viene più percepito una volta completato il procedimento di indurimento. Adattamento colore: opaco. Le superfici siliconate non devono essere pulite con detergenti abrasivi.


Il silicone ha la tendenza a scolorire in aree buie senza esposizione ai raggi UV. Evitare il contatto con nastro VKP. Dopo la filmazione, non spruzzare alcun liquido (ad es. agente lisciante speciale per siliconi o acqua) sull'articolazione poiché potrebbero formarsi macchie.



Se si usa un agente lisciante/acqua, questo può essere usato solo prima del momento di filmazione e deve essere rimosso completamente con un attrezzo di levigatura dopo l'applicazione. Le quantità in eccesso vicino al giunto devono essere rimosse immediatamente. In caso contrario, potrebbe macchiare.



Per materiali e sostanze che entrano in contatto con il sigillante dopo il trattamento, l'utente deve chiarire che i loro ingredienti o l'evaporazione non possono causare danni o alterare (ad esempio, scolorire) il giunto sigillante. Per determinare il colore preciso, fare riferimento al campionario art. n. 5995000400

Silicone neutro
Perfekt
Silicone neutro WMP - A8 PROSilicone neutroSilicone
colorato
Silicone acetico
per ambienti umidi
Silicone acetico
Industria alimentare
Silicone acetico
ApplicazioniPer interni
1Giunti di raccordo delle finestre++++ ++
2Giunti di espansione in ambienti interni ed esterni++++*+++++
3Giunti sanitari+ ++ (1) + (4)
4Riparazione di crepe
5Giunti di parquet++++
6Per la costruzione degli acquari ++
7Zona cucina++ + ++
8Vetrine + (3)
9Costruzione di banconi++ + ++
Per esterni
10Giunti di porte e finestre++++ ++
Per ambienti interni ed esterni
11Sigillante per vetri++++
12Guarnizione isolante dei bordi dei vetri
13Giunti di pietre naturali ++
Importanti
caratteristiche tecniche
Massima compensazione del movimento continuo25%25%25%25%25%25%12,5%
Tempo di filmazione (23 °C/50% di umidità relativa dell'aria)Circa 10 min10-40 min5-8 min Circa 20 minCirca 10 minCirca 15 min
Indurimento completo mm/24 oreCirca 2Circa 2Circa 2 Circa 32-32-3
Resistenza alle temperatureDa -40°C
a +180°C
Da -40°C
a +150°C
Da -40°C
a +150°C
Da -40°C
a +120°C
Da -40°C
a +100°C
Da -40°C
a +180°C
Da -40°C
a +120°C
Temperatura di applicazioneDa +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Levigabile con (W = acqua, DG = agente levigante sigillante, T = a secco)DGDGDGDGDG1DGDG
Caratteristiche speciali DIN 18540 Giunti di pareti esterne nella costruzione di edifici
DIN 18545 Vetri nella costruzione di finestre++
Inodore/basso odore++
Rivestibilità 2
Compatibilità con il rivestimento 2+++++++
Proprietà fungicida++ (1)
Senza silicone
Può essere levigato
Adesione su superfici bagnate
Compatibilità con il bitume
Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento+++++++
Adatto su vetro in policarbonato a rilascio di tensione (PMMA)+
Spiegazione dei simboli: ++ = ottima idoneità+ = non idoneo1 = non la versione trasparente2 = test preliminari richiesti3 = solo versione trasparente4 = non per piscine* = solo per interni– = non idoneo
Tenuta di finestre
e facciate
Sigillante per
pietra naturale
4-in-1
Sigillante acrilico per pittoriSigillante
acrilico
Acrilico
per parquet
Sigillante
SMP
ApplicazioniPer interni
1Giunti di raccordo delle finestre++ + ++
2Giunti di espansione in ambienti interni ed esterni++++ +
3Giunti sanitari ++
4Riparazione di crepe ++++
5Giunti di parquet +++
6Per la costruzione degli acquari
7Zona cucina +
9Vetrine
10Costruzione di banconi +
Per esterni
11Giunti di porte e finestre++ ++
Per ambienti interni ed esterni
12Sigillante per vetri ++
13Guarnizione isolante dei bordi dei vetri 2 ++
14Giunti di pietre naturali++++
Importanti
caratteristiche tecniche
Massima compensazione del movimento continuo25%25%20%5%10%25%
Tempo di filmazione (23 °C/50% di umidità relativa dell'aria)Circa 30 minCirca 10 minCirca 10 minCirca 10 minCirca 10 min10-15 min
Indurimento completo mm/24 oreCirca 2,5Circa 2,51Circa 1Circa 1Circa 2
Resistenza alle temperatureDa -40°C
a +90°C
Da -40°C
a +220°C
Da -25°C
a +80°C
Da -20°C
a +80°C
Da -25°C
a +80°C
Da -40°C
a +90°C
Temperatura di applicazioneDa +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Da +5°C
a +40°C
Levigabile con (W = acqua, DG = agente levigante sigillante, T = a secco)DGDGWWWDG
Caratteristiche speciali DIN 18540 Giunti di pareti esterne nella costruzione di edifici+
DIN 18545 Vetri nella costruzione di finestre
Inodore/basso odore+++++
Rivestibilità 2+++++
Compatibilità con il rivestimento 2++++++
Proprietà fungicida+
Senza silicone+++++
Può essere levigato++
Adesione su superfici bagnate
Compatibilità con il bitume
Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento++++++
Adatto su vetro in policarbonato a rilascio di tensione (PMMA)
Spiegazione dei simboli: ++ = ottima idoneità+ = non idoneo1 = non la versione trasparente2 = test preliminari richiesti3 = solo versione trasparente4 = non per piscine* = solo per interni– = non idoneo