Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Silicone acetico per industria alimentare

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Silicone acetico per industria alimentare

Sigillante speciale di alta qualità per applicazioni nell'industria alimentare e dell'approvvigionamento idrico e per la costruzione di acquari

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Caratteristiche del prodotto testate


  • Conforme ai requisiti di NSF/ANSI Standard 61

  • Misurazioni a sensori per industria alimentare

Testato da Stegmann Laboratory


  • Può essere utilizzato nelle operazioni di lavorazione e manipolazione degli alimenti

Testato da ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Germania)


  • Per la costruzione degli acquari

  • Può essere utilizzato nel settore dell'approvvigionamento idrico

Test KTW (contatto di acqua potabile con materiali non metallici) dell'Istituto Ruhr District di igiene di Gelsenkirchen (Germania)


  • Per il settore dell'approvvigionamento idrico

DVGW Foglio W 270 - Istituto di igiene della regione della Ruhr, Gelsenkirchen


  • Resistente ai microorganismi

  • Per le camere bianche


Ampio campo d'impiego


  • Adesione a una vasta gamma di supporti presenti nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari

  • Aderisce anche alla pietra artificiale


Elevato livello di sicurezza


Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, all'invecchiamento e al grado di solidità del colore garantita per 10 anni*



Elevata resistenza agli agenti chimici



Buone proprietà di lisciatura



Classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102

Indicazione

Data la grande varietà di sistemi di verniciatura esistenti, effettuare sempre le prove di compatibilità con la vernice. In caso di contatto con vernici bianche in resina alchidica, il rischio di ingiallimento non può essere escluso. Non adatto per metalli non ferrosi e metalli non resistenti alla corrosione. Il silicone acetico per l'industria alimentare non è adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità.


Il silicone ha la tendenza a scolorire in aree buie senza esposizione ai raggi UV.


Date le diverse definizioni dei colori, si consiglia di fare riferimento alla tabella dei colori, art. n. 5995000406, per garantire l'esatta corrispondenza del colore.



*La garanzia di 10 anni si applica esclusivamente alle proprietà del prodotto relative ad agenti atmosferici, raggi UV, resistenza all'invecchiamento e grado di solidità del colore. La funzionalità non può essere garantita poiché dipende dalla corretta applicazione.


**Data la grande varietà di acciaio inossidabile, si consiglia di effettuare prove preliminari.