Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone acetico per bagno
Sigillante speciale per piastrelle e locali umidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Adatto per applicazioni sanitarie1
Eccellente adesione su piastrelle
Garantisce una sigillatura sicura dei giunti delle piastrelle.
Alto livello di sicurezza
Garanzia di 10 anni*2 per resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento e grado di solidità del colore
- Alta resistenza agli agenti chimici1
- Buone proprietà di levigatura
- Permanentemente elastico
- Senza stagno*
- Classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102
- Adatto per l'uso su CeramicPlus Villeroy & Boch
Il silicone acetico per bagno non è adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità. Conforme alla classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102. Può essere utilizzato intorno alle piscine, ma non all'interno di esse.
Data la grande varietà di sistemi di verniciatura esistenti, effettuare sempre le prove di compatibilità con la vernice. In caso di contatto con vernici bianche in resina alchidica, il rischio di ingiallimento non può essere escluso. Rischio di corrosione se utilizzato su ferro nudo e su metalli non ferrosi. L'utilizzo di un agente levigante potrebbe provocare degli aloni nel silicone nella variante trasparente. La trasparenza/opalescenza si ottiene solo a massa siliconica completamente indurita.
Per materiali e sostanze che entrano in contatto con il sigillante dopo il trattamento, è necessario assicurarsi che il loro contenuto o i relativi fumi non possano deteriorare o alterare (ad esempio, scolorimento) il sigillante. Per un'esatta corrispondenza del colore, fare riferimento al campionario art. n. 5995000405
1)Non adatto per il tipo trasparente. La funzionalità nelle applicazioni sanitarie dipende dalla percentuale di umidità e dalle proprietà di ventilazione.
2) La garanzia di 10 anni si applica esclusivamente alle proprietà del prodotto relative ad agenti atmosferici, raggi UV, resistenza all'invecchiamento e grado di solidità del colore. La funzionalità non può essere garantita poiché dipende dalla corretta applicazione.
3) Eseguire test di compatibilità e di adesione prima dell'applicazione su diversi tipi di policarbonato. Spaccature dovute a sollecitazioni possono verificarsi in particolare durante l'applicazione su bordi taglienti.
Per giunti di raccordo ed espansione in bagni, cucine e piscine.
- Senza primer: Smalto, piastrelle, ceramica vetrata, vetro, acciaio inossidabile, vetro in policarbonato/plexiglas senza sollecitazioni 3), vasche in acrilico.
- Con primer: Legno, alluminio, cromo, calcestruzzo, clinker, mattoni, PVC rigido.
Variante trasparente:
Per sigillare vetro, vetrine e per la costruzione di mobili.
(Si consiglia di non sigillare le scanalature di vetro)
Incollaggio di piccole parti per applicazioni artistiche, ad esempio ornamenti in vetro, vetrocemento.
Fare riferimento alle schede riassuntive "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti" e "Compatibilità dei materiali edili con i sigillanti Würth".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.