Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE
Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE - 1
Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE - 2
Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE

Per sigillare tutti i tubi e i raccordi metallici con filettatura conica/cilindrica in conformità alla normativa ISO 7.1 a R3"

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sigillatura istantanea che consente di caricare immediatamente i raccordi fino a una pressione di circa 5 bar; dopo l'indurimento definitivo, fino alla pressione di scoppio dei tubi.



Bassa resistenza - facile rimozione



Elevata resistenza delle tenute a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Il sigillante non fuoriesce dalla filettatura



Montaggio rapido e sicuro



In un pratico flacone a soffietto con sistema di erogazione


  • Utilizzo pratico con una sola mano grazie all'ugello con chiusura intelligente

  • Il sistema di erogazione regolabile in modo continuo consente di soddisfare le varie applicazioni e di mantenere al minimo i consumi e i costi.

  • Prodotto residuo facile da svuotare


Privo di silicone, solventi e oli

Prova di prestazioni
  • Omologazione DVGW (n. reg. NG-5146BM0338), testato secondo la norma DIN EN 751-1 (non ammesso negli impianti domestici a gas in Germania in conformità a DVGW TRGI 2018).

  • Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C
Indicazione
  • Come risultato dell'effetto fortemente accelerante del rame o delle leghe di rame, il sigillante può iniziare a indurirsi durante il processo di sigillatura. Ciò può causare crepe microscopiche che in futuro potrebbero causare perdite. Pertanto, si consiglia vivamente di effettuare test preliminari per salvaguardare il processo se il sigillante con PTFE viene utilizzato in raccordi contenenti rame che verranno a contatto con acqua ≥ 40 °C a lungo termine. L'utente è responsabile della determinazione dell'idoneità del prodotto per la particolare applicazione e processo di adesione.

  • I seguenti materiali plastici possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene espanso, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.

  • Non ammesso per impianti del gas domestici in Germania a norma DVGW TRGI 2008.
Area di applicazione
Resistenza ai prodotti chimici: (test basato sulla norma tedesca DIN 54452)
500 ore in:Resistenza relativa in %
Acqua/glicole100
Olio motore, MIL-L-46 152 a 125 °C100
Benzina a 22 °C, con piombo95
Benzina a 22 °C, senza piombo95
Tricloroetano a 22 °C50
DenominazioneGasAcqua fino a +40 °CAcqua da +40 °C a +65 °CAcqua superiore a +65 °C
ramevedere le notevedere le note
Ottonevedere le notevedere le note
Acciaio*