Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sigillante per tetti piani 1C Pro

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per tetti piani 1C Pro

Membrana liquida impermeabile senza solventi per giunzioni di precisione e superfici di copertura ridotte.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Monocomponente


Pronto per l'uso, non occorre mescolare*



Senza solventi e isocianati


Emissioni ridotte e facile da utilizzare



Possibilità di rimuovere quantità parziali


Nessuna necessità di smaltire il materiale rimanente



Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile


Per membrane per coperture con materie plastiche liquide in conformità al regolamento edilizio, Elenco A, Parte 2, N. 2.52 (Articolo 2014/1)



Eccellente stabilità di stoccaggio



Elevata elasticità



Resistente ai raggi UV



Resistente alle sostanze alcaline



Resistente all'idrolisi



Impermeabile dopo circa 60 minuti



Basso valore SD (circa 2 m)



Antincendio


  • BRoof(t1) in conformità alla normativa DIN EN 13501-5

  • Classe E in conformità alla normativa DIN EN 13501-1
Indicazione

*Mescolare accuratamente il materiale con un miscelatore prima dell'uso.