Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sigillante per vetri attivi
Sigillante per vetri attivi - 1
Sigillante per vetri attivi - 2
Sigillante per vetri attivi - 3
Sigillante per vetri attivi - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per vetri attivi

Speciale sigillante per vetri autopulenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sicurezza testata


Posa delle finestre testata da COT Laboratorium in conformità con la normativa DIN EN ISO 11600 (sigillanti per giunti edili).



Idoneo per vetri autopulenti


Per sigillare i vetri autopulenti/fotocatalitici con il rivestimento al biossido di titanio; utilizzare un sistema sigillante a base di polimeri MS adatto per lo scopo e testato. I sigillanti siliconici tradizionali possono sciogliere il rivestimento del vetro.



Adatto per i vetri doppi di pannelli di sicurezza isolanti e laminati


Adatto anche per sigillare le finestre realizzate con pannelli in vetro isolati.



Può essere verniciato/compatibile con la vernice



Resistente ai raggi UV e alle intemperie



Inodore



Senza silicone



Classe dei materiali edili B2 a norma DIN 4102

Prova di prestazioni

Testato in conformità alla normativa DIN EN 15651 Parte 1/Parte 2


  • Comportamento alla fiamma: Classe E

  • Stabilità sotto carico: ≤ 3 mm

  • Perdita di volume:≤ 10%

  • Adesione/espansione sotto tensione dopo l'immersione in acqua: Nessuna rottura

  • Ritorno elastico: ≥ 60%

  • Comportamento alla trazione sotto tensione a -30 °C: Nessuna rottura
Area di applicazione