Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sigillante per filettature e tubi a media resistenza
Sigillante per filettature e tubi a media resistenza - 1
Sigillante per filettature e tubi a media resistenza - 2
Sigillante per filettature e tubi a media resistenza - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per filettature e tubi a media resistenza

Per sigillare tutti i tubi e i raccordi metallici con filettatura conica/cilindrica in conformità alla normativa ISO 7.1 a R3"

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sigillatura istantanea che consente di caricare immediatamente i raccordi fino a una pressione di circa 5 bar; dopo l'indurimento definitivo, fino alla pressione di scoppio dei tubi.



Media resistenza - possibilità di rimozione



Elevata resistenza delle tenute a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Il sigillante non fuoriesce dalla filettatura



Montaggio rapido e sicuro



In un pratico flacone a soffietto con sistema di erogazione


  • Utilizzo pratico con una sola mano grazie all'ugello con chiusura intelligente

  • Il sistema di erogazione regolabile in modo continuo consente di soddisfare le varie applicazioni e di mantenere al minimo i consumi e i costi.

  • Prodotto residuo facile da svuotare


Privo di silicone, solventi e oli

Prova di prestazioni
  • Omologazione DVGW (n. reg. NG-5146BM0337), testato in conformità allo standard DIN EN 751-1 (non ammesso negli impianti domestici a gas in Germania in conformità ai requisiti TRGI 2008)

  • Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C

  • Istituto di igiene del distretto della Ruhr: Conforme alla formula raccomandata dall'Agenzia tedesca per l'ambiente per l'uso in applicazioni che entrano in contatto con l'acqua potabile dell'11 febbraio 2016. In caso di utilizzo come sigillante per filettature che entrano in contatto con l'acqua potabile, osservare le raccomandazioni pertinenti dell'Associazione dell'industria degli adesivi e dei sigillanti.
Indicazione
  • Come risultato dell'effetto fortemente accelerante del rame o delle leghe di rame, il sigillante può iniziare a indurirsi durante il processo di sigillatura. Ciò può causare crepe microscopiche che in futuro potrebbero causare perdite. Pertanto, si consiglia vivamente di effettuare test preliminari per salvaguardare il processo se il sigillante per tubi viene utilizzato in raccordi contenenti rame che verranno a contatto con acqua ≥ 40 °C a lungo termine. L'utente è responsabile della determinazione dell'idoneità del prodotto per la particolare applicazione e processo di adesione.

  • I seguenti materiali plastici possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene espanso, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.

  • Non ammesso per impianti del gas domestici in Germania a norma DVGW TRGI 2008.
Area di applicazione
DenominazioneGasAcqua fino a +40 °CAcqua da +40 °C a +65 °CAcqua superiore a +65 °C
ramevedere le notevedere le note
Ottonevedere le notevedere le note
Acciaio*