Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sigillante per pietra naturale 4 in 1

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per pietra naturale 4 in 1

Sigillante siliconico versatile, compatibile con la pietra naturale, per interni ed esterni, anche in aree alimentari

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Emissioni ridotte, inodore, privo di MEKO

  • Per l'applicazione su vetro laminato

  • Permanentemente elastico una volta indurito

  • Ottima processabilità e levigatura

  • Adatto per molte superfici alcaline e metalliche in quanto non corrosivo

  • Compatibile con la pietra naturale in conformità alla norma ISO 16938-1

  • Contiene fungicida, il sigillante protegge da muffa e alghe


I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Indicazione

Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente durante la fase di indurimento. Evitare il contatto con bitume, catrame o materiali che emettono plastificanti (EPDM, APTK, NEOPRENE, butile, rivestimenti isolanti e schiume) poiché ciò potrebbe causare incompatibilità.



Non utilizzare in applicazioni che prevedono il contatto con nastri sigillanti precompressi.



Il silicone neutro non è adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità. A causa del gran numero di formulazioni di vernici e vetrature disponibili, in particolare su vernici in resina alchidica e alluminio verniciato a polvere, effettuare sempre prima delle prove sulla zona.