Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per oblò PU Marine
Adesivo e sigillante elastico per finestre in plastica, per applicazioni nautiche o costruzione di roulotte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Difficilmente infiammabile
Elastico
- Compensazione della diversa espansione dei materiali grazie a un elevato potere elastico
- Fonoassorbente e antivibrante
Lenta filmazione
- Permette l'adesione e la sigillatura di ampie superfici
- Le parti possono essere riposizionate
Può essere levigato e sopraverniciato
Resistenza efficace all'invecchiamento e alle intemperie
Senza silicone
Certificato di esame CE del tipo: Appositamente sviluppato per la nautica.
Non consentire che il prodotto venga a contatto con sistemi di verniciatura a base di resina alchidica. In caso di sopraverniciatura tenere in considerazione che lo spessore e la durezza dello strato di vernice possono compromettere l’espansione dell’adesivo sigillante, favorendo la formazione di screpolature.
Composto sigillante e adesivo poliuretanico monocomponente appositamente sviluppato per l'incollaggio e la sigillatura nella costruzione di imbarcazioni e navi. Il prodotto viene generalmente utilizzato per l'incollaggio e la giunzione di finestre e oblò in plastica.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliare alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione.
L'adesivo deve essere levigato durante il tempo di filmazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.