Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per motori, Silicone Special 250
Sigillante siliconico permanentemente elastico per motore e carrozzerie, resistente a temperature fino a 300°C per brevi periodi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Gomma siliconica vulcanizzata a freddo
- Uniforma anche le irregolarità più grandi
- Sigillatura affidabile, anche dopo anni di vibrazioni
- Adesione e resistenza alle sostanze chimiche eccellente
- Non gocciola e non forma filamenti
- Formazione della pellicola in pochi minuti, grado di vulcanizzazione circa 1,5 mm/giorno
I sigillanti liquidi devono essere utilizzati solo in combinazione con la guarnizione originale.
Per la sigillatura di motori, trasmissioni, testata cilindri, carter, coppe dell'olio, radiatori, differenziali, ecci, alloggiamenti luci, alloggiamenti indicatori, cordoni di saldatura, ecc.
- Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso
- Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.