Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per fughe
Sigillante PU monocomponente senza solventi con basso contenuto di isocianati per giunture ad elevate sollecitazioni, sia in ambienti esterni che interni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Emissioni molto basse
Proprietà delle emissioni testate.
Approvato per l'uso negli ambienti alimentari (certificato ISEGA)
Ideale per la sigillatura in aree dove vengono lavorati o conservati prodotti alimentari
Elastico
- Compensazione delle dilatazioni dei diversi materiali
- Assorbe vibrazioni e suoni
Previene la corrosione da contatto
Sistema di indurimento senza formazione di bolle
Senza silicone
Testato secondo la normativa EN 15651 Parte 4
- Comportamento alla fiamma: Classe E
- Resistenza allo strappo: superata
- Perdita del volume: ≤ 10%
- Comportamento alla trazione sotto tensione: superato
- Adesione/espansione dopo l'immersione in acqua per 28 giorni:
- superata
- Adesione/espansione dopo l'immersione in acqua salata per 28 giorni: superata
- Comportamento alla trazione sotto tensione a -30 °C: superato
- Durata: superata
Il sigillante per fughe è ideale per unire i giunti in movimento e di raccordo in ambienti interni ed esterni in calcestruzzi e massetti esposti a carichi statici o transito di mezzi, quali i giunti nei magazzini di stoccaggio, nei centri di produzione, nei parcheggi multipiano, nei cortili, nei parcheggi sotterranei e nei pavimenti a piastrelle di androni e scalinate.
Pretrattare in modo idoneo la superficie e inserire il cordone di tamponamento PE nella giuntura. Verificare che il sigillante venga inserito senza bolle o cavità e che aderisca completamente ai bordi della giuntura. Ove necessario, levigare il sigillante per fughe con il lisciante.
Per ulteriori informazioni relative all'applicazione e alle dimensioni delle giunture, fare riferimento alla scheda tecnica e alle "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.