Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sigillante per flange media resistenza
Sigillante per flange media resistenza - 1
Sigillante per flange media resistenza - 2
Sigillante per flange media resistenza - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per flange media resistenza

Per sigillare superfici e flange con gioco tra le parti fino a max 0,5 mm. In sostituzione delle guarnizioni solide.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Elevata capacità di chiusura delle aperture


Riempie completamente le cavità superficiali



Giunzione al 100%


Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.



Media resistenza


  • Rimovibile

  • Pellicola sigillante leggermente flessibile


Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Il flacone a soffietto facilita lo svuotamento del prodotto residuo



Senza silicone, solventi e olio

Prova di prestazioni
  • Omologazione NSF, Classe S2, sigillanti - nessun contatto diretto con gli alimenti

  • Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile
Indicazione

I seguenti materiali plastici possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.

Area di applicazione