Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per flange bassa resistenza
Per sigillare superfici e flange con giunti fino a max 0,3 mm. In sostituzione alle guarnizioni solide.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Bassa resistenza
Facile da rimuovere
Giunzione al 100%
Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.
Il flacone a soffietto facilita lo svuotamento del prodotto residuo
Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti
Senza silicone, solventi e oli
- Omologazione NSF, Classe S2, sigillanti - nessun contatto diretto con gli alimenti
- Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C
Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.
Per sigillare superfici e flange con giunti fino a 0,3 mm. In sostituzione di guarnizioni solide. Il sigillante per flange a bassa resistenza è destinato all'uso nel settore automobilistico e veicoli commerciali, lavorazione dei metalli e nella produzione di utensili, costruzione navale, meccanica e di motori, costruzione elettrica ed elettronica, industria alimentare, produzione di bevande, industria farmaceutica, cartiere ecc.
Ideale per applicazioni che richiedono una buona bagnatura, ad esempio su profili complessi e superfici lisce.
Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte e prive di polvere e grasso. Inumidire a sufficienza le superfici adesive e unirle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.