Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante ibrido per condotti di ventilazione
Sigillante ibrido monocomponente a base di polimeri pronto all'uso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
A indurimento rapido
Asciugatura rapida per risparmiare tempo
Finitura superficiale metallica
Ideale per l'utilizzo sulle superfici metalliche visibili
Veloce e facile da usare
Può essere utilizzato, senza sgrassare, su lamiere di acciaio anche zincato, acciaio inossidabile e alluminio lievemente lubrificate resistenti alla corrosione. In ogni caso, si suggerisce di pulire comunque la superficie per favorire un'aderenza ottimale.
- Privo di silicone, resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Non contiene sostanze che compromettono l'aderenza della vernice.
- Non è necessario trattare la superficie con un primer.
- Resistenza termica a breve termine a un massimo di +100 °C per massimo 1 ora
Fare riferimento alla scheda riassuntiva "Istruzioni generali per l'applicazione dei sigillanti". Il sigillante non deve essere immerso permanentemente in un liquido. Evitare l'accumulo persistente di sostanze liquide sulla sigillatura.
Sigillante per giunti di movimentazione e strutturali negli impianti di climatizzazione e nei condotti di ventilazione. Sigillante per isolamento acustico dei collegamenti in lamiera, sigillatura dei condotti di ricircolo dell'aria degli impianti di climatizzazione e degli impianti di scarico dell'aria nelle cucine commerciali.
Il materiale di supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.