Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per giunzioni Dachflex 3D
Strisce adesive tridimensionali Dachflex 3-D in alluminio e butile per lavori di giunzione complessi su componenti verticali come camini e tetti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Dachflex 3D è composto da una pellicola di alluminio resistente ai raggi UV e alle intemperie con uno strato adesivo tutto in butile.
- Per evitare che l'alluminio possa causare lesioni durante l'uso, è presente un bordo di circa 5 mm sui due lati.
- Lo strato adesivo in butile aderisce alla maggior parte delle superfici.
- È rivestito con pellicola in plastica siliconata divisa in due.
- Elevata resistenza grazie al poliisobutilene di alta qualità e alla griglia in alluminio espanso
- Fissaggio sicuro grazie al rivestimento adesivo butilico su tutta la superficie sul fondo
- Elevata elasticità in entrambe le direzioni
- Ottima formabilità su pannelli profilati
Conservare il prodotto disteso su una superficie orizzontale, in un luogo fresco e asciutto (temperature inferiori a 30 °C).
I nastri per giunti Dachflex sono utilizzati per giunzioni complesse su elementi costruttivi sporgenti, quali camini o tetti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.