Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante bituminoso
Per sigillare i giunti tra membrane bituminose
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ottima adesione alle lastre bituminose, sigillatura sicura di pannelli del tetto e carta catramata
Buona adesione ai materiali di supporto umidi
- L'applicazione è poco influenzata dalle condizioni atmosferiche
- Adatta per riparazioni d'emergenza
Resistente all'invecchiamento e alle intemperie
Aspetto elastico-plastico
- Le riparazioni effettuate in condizioni di umidità devono essere ricontrollare a superficie asciutta
- Durante la fase di indurimento, è necessario garantire un ricambio d'aria sufficiente
- Un maggiore spessore del rivestimento aumenta il tempo di indurimento
- Non applicare vernici a base di solventi
- Adatto solo a materiale plastico senza plastificanti
- Per il riempimento delle strisce di bitume e dei loro collegamenti
- Per la sigillatura sui passaggi del tetto, quali lucernari, condotti di ventilazione, antenne o camini e connessioni del bordo
- La superficie deve avere una buona capacità portante e deve essere pulita, asciutta e priva di grasso, ruggine e acqua
- Un primer di adesione, ad esempio con Primer per silicone, migliora l'adesione su superfici assorbenti o porose
- Attenersi alla scheda "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti". Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.