Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice di sicurezza
Vernice per bloccaggio, marcatura e sigillatura priva di solventi, con buona adesione praticamente a tutti i materiali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Resistenza alle alte temperature fino a 145°C min.
Anche per uso esterno
Elevata resistenza di isolamento
Come rivestimento per parti elettricamente conduttive
Alta resistenza meccanica
Possibilità di rimozione
Assenza di corrosione
Buona resistenza all'acqua, resistenza limitata a olio, benzina e diesel
Senza solventi e senza silicone
Pratico flacone a soffietto
- Utilizzo facile
- Migliore rimozione di residui
- Nessuna ostruzione della punta
La vernice frenafiletti è adatta per l'ispezione visiva di tutti i possibili movimenti tra parti regolate collegate, pertanto documenta la garanzia di qualità, il controllo della produzione e il test del prodotto con un sigillo e garantisce una protezione contro interventi non autorizzati. La vernice frenafiletti viene applicata a perni filettati, raccordi a pressione, dadi e altri collegamenti filettati una volta che sono stati opportunamente pretensionati e regolati.
Il prodotto può anche essere utilizzato per mascherare parti elettricamente conduttive al fine di proteggerle dalla corrosione e dal contatto.
Utile anche per la codifica per colore degli utensili. Per meccanici che lavorano spesso in altre officine o con diversi colleghi nella stessa officina.
La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Applicare la vernice direttamente sull'area da proteggere.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.