Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante acrilico antifuoco per giunti
Ready-to-use acrylic sealant to close connecting joints between structural and installed parts
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Semplice lavorazione in cantiere
- Classe di materiale da costruzione B2
- Inodore
- Resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici
- Buona resistenza ai raggi UV
- Colore: bianco, simile al RAL 9003
- Privo di alogeni
- Privo di silicone
La superficie deve essere asciutta, stabile, priva di polvere e grassi
Eventuali superfici porose sono da pretrattare con del sigillante diluito (da 1 a 4 parti di acqua per 1 parte di sigillante acrilico antifuoco per giunti)
Il sigillante deve avere solamente due fianchi di ancoraggio
Il rapporto tra larghezza e profondità del giunto è da calcolare secondo DIN 18540
Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso
Il sigillante fresco può essere rimosso utilizzando un panno umido
In caso di utilizzo per giunti antifuoco classificati, osservare il certificato di prova dell'ente di controllo per l'edilizia ABP n. P-3786/243/11-MPA BS
- [G]
- Sistema per giunti A J1
Sistema di sigillatura per giunti costruttivi con scarso movimento
Da F 30 a F 90 secondo DIN 4102, parte 2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.