Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sigillante elastico antifuoco B1
Sigillante elastico antifuoco B1 - 1
Sigillante elastico antifuoco B1 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante elastico antifuoco B1

Flame-retardant (B1) fire protection silicone for sealing fire protection joints between mineral components

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102, parte 2, B1

  • Resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV, inodore, permanentemente elastico

  • Facile da utilizzare
Indicazione

La lisciatura deve essere realizzata con lisciante neutro come il lisciante per sigillanti, art. n. 0893 3.


La realizzazione del giunto deve ispirarsi alla DIN 18540 e DIN 18545. Il sigillante deve avere solamente due fianchi di ancoraggio Ogni ulteriore ancoraggio ad una superficie può provocare delle crepature in caso di movimento. In tal caso, la sigillatura non è più garantita al 100%. Per evitare l'ancoraggio su tre superfici, il giunto deve essere riempito con apposito materiale di riempimento. Garantire una profondità minima di riempimento di 15 mm su entrambi i lati della sigillatura. Lo spessore della parete deve essere maggiore di 100 mm.