Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adesivo sigillante cristallino
Adesivo sigillante cristallino - 1
Adesivo sigillante cristallino - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo sigillante cristallino

Adesivo da costruzione universale ed elastico, trasparente come vetro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Completamente trasparente, ideale per sigillature e incollaggi a vista

  • Ampia gamma di incollaggio senza primer

  • Buona adesione su un'ampia varietà di superfici

  • Può essere verniciato con pittura ad acqua

  • Privo di solventi e inodore

  • Antifungino

  • Non corrosivo

  • Privo di siliconi e isocianati


Adesivo elastico stabile


  • Assorbe i movimenti dinamici

  • Consente il collegamento di materiali diversi
Prova di prestazioni

Testato secondo la normativa EN 15651-1, F - INT

Indicazione
  • Il sigillante adesivo trasparente può ingiallirsi ed eventualmente diventare fragile in seguito a una prolungata esposizione ai raggi UV, in particolare in applicazioni all'aperto.

  • Non adatto per giunti di dilatazione nell'edilizia, guarnizioni di zone di battuta, giunti continuamente esposti all'acqua o giunti perimetrali fortemente espansi.

  • Utilizzare unicamente su vernici ben indurite. Non adatto per l'utilizzo su superfici in resina sintetica (resina alchidica).

  • Non applicare a contatto con il vetro stratificato di sicurezza.

  • L'applicazione su superfici non assorbenti ostacola il processo di posa. L'incollaggio di questi elementi avviene solo tramite un cordone in modo da consentire la ventilazione posteriore durante l'applicazione.
Area di applicazione
Tabella di ottimizzazione:
Superficie/materiale Fasi di ottimizzazione* Note
Alluminio anodizzatoDetergente universale tipo 60
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Pulizia di base con detergente tipo 60
2.   Levigatura leggera con un panno abrasivo a grana molto fine
3.   Pulizia ulteriore con detergente tipo 60
4.   Detergente per superfici
5.   Primer per metallo
Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.)
Acciaio inox
Acciaio (St 37 ecc.)
Acciaio zincato (a caldo o elettroliticamente)
Zinco
ABS 1.  Pulizia di base con detergente tipo 60
2.  Detergente per superfici
GFRPDetergente per superfici
CalcestruzzoDetergente per superfici
Gesso, cartongessoDetergente per superfici
PietraDetergente per superfici
SmaltoDetergente per superfici
Vetro Detergente per superfici
Porcellana/ceramica/piastrelleDetergente per superfici