Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante adesivo SMP METALLICO
Adesivo e sigillante elastico universale a base di SMP dalla finitura ad effetto metallico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Effetto metallico
- Ideale per l'incollaggio e la sigillatura di superfici metalliche
- È possibile ottenere una superficie simile a un cordone di saldatura
Ottima adesione su molte superfici
- Nella maggior parte dei casi senza la necessità di un primer adesivo
- Resiste all'umidità e al cloro
- Utilizzabile bagnato su bagnato
Eccellenti proprietà meccaniche
- Assorbe i movimenti dinamici
- Permanentemente elastico dopo l'indurimento
Resistente all'invecchiamento e inodore
Privo di isocianati, ftalati, solventi e siliconi
- Il sigillante adesivo metallico SMP può diventare giallo e verosimilmente fragile in seguito a prolungata esposizione ai raggi UV, in particolare in applicazioni all'esterno.
- Non adatto per giunti di dilatazione nell'edilizia, giunti di zone di battuta, giunti continuamente esposti all'acqua o giunti perimetrali fortemente espansi.
- Utilizzare unicamente su vernici ben indurite. Non adatto per l’utilizzo su superfici in resina sintetica (resina alchidica).
Ideale per incollaggi e sigillature senza tensione in cui si desidera un effetto metallico, ad esempio in veicoli, applicazioni per carrozzerie, roulotte, camper, container per spedizioni, fiere commerciali, lavorazione dei metalli, ventilazione, ecc.
Ottima adesione alla maggior parte delle superfici quali metallo (alluminio anodizzato, acciaio inossidabile, piombo, rame, ottone, acciaio/ferro, zinco), pietra, calcestruzzo, porcellana, ceramica, piastrelle, calcestruzzo cellulare, intonaco, pietra artificiale, vetro, superfici vetrate, smalto, ABS e GFK (non adatto a PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprene e superfici bituminose).
Le superfici di applicazione devono essere solide, pulite, asciutte e prive di grasso e olio. Si consiglia di carteggiare le superfici in materiale plastico e in metallo. I migliori risultati adesivi si ottengono quando le superfici vengono pretrattate con l'attivatore di adesione (089010060). Si consiglia di testare l’idoneità del materiale prima di applicarlo.
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliare alla larghezza della sezione desiderata. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione.
Applicare l'adesivo in cordoni verticali ad una distanza di 10 - 20 cm. Risigillare la cartuccia aperta in modo che sia a tenuta stagna.
I pezzi da lavorare devono essere uniti prima della filmazione. Fissare/premere insieme le parti dopo la giunzione fino a raggiungere la resistenza funzionale.
I pezzi da lavorare devono essere uniti prima della filmazione. Fissare insieme le parti dopo la giunzione fino a raggiungere la resistenza funzionale.
Rimuovere eventuale adesivo fuoriuscito mentre è ancora fresco. L'adesivo indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.