Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante adesivo SMP XTREME
Adesivo e sigillante elastico a base di SMP per incollaggio di aree ampie e resistente alle alte temperature
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Tempo di filmazione lungo
- Ideale per grandi superfici
- Le superfici di contatto possono essere riposizionate
- Consente l'incollaggio o la sigillatura di componenti complessi
Breve resistenza alle alte temperature
Adatto per i rivestimenti a polvere
Applicazioni versatili
- Buone proprietà di adesione su diverse superfici
- Buona stabilità UV e resistenza agli agenti atmosferici in ambienti esterni
- Non corrosivo sui metalli
- Adatto per gli incollaggi e le sigillature negli impianti di trasformazione alimentare (ISEGA)
Giunto adesivo elastico
- Compensa le dilatazioni dei diversi materiali
- Assorbe vibrazioni e suoni
- Finitura liscia
Levigabile e verniciabile
- L'adesivo può essere verniciato con la maggior parte delle vernici e delle pitture standard una volta indurito
- Pronto per la levigatura una volta indurito completamente
Compatibile con pietra naturale
Senza solventi e silicone
ISEGA:
Utilizzabile in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per l'incollaggio su zone di pareti e pavimenti nelle aziende di trasformazione alimentare. N. certificazione: 42178 U16
Per l'incollaggio su PVC, ABS, PS duro, calcestruzzo e superfici con rivestimento a polvere, si consiglia l'applicazione di primer AdhesionPlus per plastica/legno/pietra.
Ideale per costruzione di veicoli, carrozzerie, roulotte e container, per la tecnologia di ventilazione e climatizzazione, settore edile, diverse aree industriali, costruzioni navali e per metallo, realizzazione di attrezzature e impianti, industria della carta e per applicazioni nelle industrie farmaceutiche, delle bevande e degli alimenti, ecc.
Le possibili applicazioni includono l'incollaggio di parti, posa di laminati, canaline elettriche, costruzione di scale, incollaggio di facciate, elementi a sandwich (cassette), incollaggio di vetri su mobili e costruzione di vetrine, parchi eolici, fissaggio di cartelli, ecc.
Le superfici di applicazione devono essere solide, pulite, asciutte e prive di grasso e olio. Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliare alla larghezza della sezione desiderata. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Applicare l'adesivo in cordoni verticali a una distanza di 30 cm. Risigillare la cartuccia aperta a tenuta stagna. I pezzi da lavorare devono essere uniti prima della filmazione. Le parti sono fissate/premute dopo la giunzione fino a quando non viene raggiunta la forza funzionale. Rimuovere eventuale adesivo fuoriuscito mentre è ancora fresco. La pulizia dell'adesivo indurito può essere effettuata solo meccanicamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.