Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante adesivo SMP SPRINT
Adesivo e sigillante permanentemente elastico a base di SMP, a filmazione rapida con resistenza alle alte temperature
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Si asciuga rapidamente
Tempi di lavorazione ridotti grazie alla velocità di applicazione
Ottimo potere adesivo
- Adesione eccellente, spesso senza primer praticamente su tutte le superfici
- Adesione sulle superfici umide e immerse in acqua (per riparazioni provvisorie)
- Non corrosivo sui metalli
- Compatibile con pietra naturale; assenza di grumi sulle superfici porose
Buona resistenza
- Indelebile, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Impermeabile e resistente ad acqua salata
Altamente resistente alle temperature
Adatto per i rivestimenti a polvere
Permanentemente elastico dopo l'indurimento
Riduce irregolarità e sollecitazioni dei materiali
Compatibilità con le vernici
Può essere verniciato con molte delle vernici disponibili in commercio prima della filmazione (bagnato in bagnato)
Pronto per la levigatura dopo l'indurimento
Senza isocianati, ftalati, solventi e silicone
Su materie plastiche contenenti sostanze emollienti (ad esempio PVC morbido, gomma butilica, EPDM e APTK) possono verificarsi incompatibilità quali decolorazione e perdita di adesione. A tale proposito, l'idoneità deve essere sistematicamente testata.
Per incollaggi strutturali in industrie generiche, automobilistiche, aerospaziali ed edili, così come nella realizzazione di container, carrozzerie, veicoli, roulotte, attrezzature, metalli, impianti, sistemi di climatizzazione e ventilazione, ecc.
Adatto per incollaggio strutturale privo di tensione tra metalli e materie plastiche. Per la tenuta e l'incollaggio di strutture metalliche, tenuta dei cordoni di saldatura e bordature e giunti di raccordo per lamiere che vengono successivamente termoverniciate.
Le superfici di applicazione devono essere solide, pulite, asciutte e prive di grasso e olio. Le superfici asciutte sono particolarmente adatte. Offrono i migliori risultati. Il sigillante adesivo SMP SPRINT aderisce anche sulle superfici umide e immerse in acqua. I risultati possono non essere ottimali come quelli su superfici asciutte e pulite. Superfici porose con un carico di acqua maggiore devono essere trattate con primer penetrante (n. art. 089054510). Su tutte le superfici lisce (ad eccezione del vetro), consigliamo di eseguire una pulizia e un ingrassaggio preliminare con detergente IPA (n. art. 0893223500).
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliare alla larghezza della sezione desiderata. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Applicare l'adesivo in cordoni verticali. Posizionare correttamente i pezzi da lavorare prima della filmazione e premerli uno contro l'altro per assicurarsi che lo spessore dell'adesivo tra il materiale e la superficie sia di almeno 2 - 3 mm. Non applicare l'adesivo a punti! I pezzi da lavorare devono essere uniti prima della filmazione. Le parti sono fissate/premute dopo la giunzione fino a quando non viene raggiunta la forza funzionale. Risigillare la cartuccia aperta a tenuta stagna. Rimuovere eventuale adesivo fuoriuscito mentre è ancora fresco. La pulizia dell'adesivo indurito può essere effettuata solo meccanicamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.