Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo sigillante marittimo in PU Power
Adesivo poliuretanico monocomponente elastico e versatile per applicazioni nautiche o costruzione di roulotte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il prodotto offre un'ampia gamma di adesivi e garantisce un'eccellente adesione su un'ampia gamma di materiali.
Elasticizzato
- Compensazione della diversa espansione dei materiali grazie a un elevato potere elastico
- Fonoassorbente e antivibrante
Lenta filmazione
- Permette l'adesione e la sigillatura di ampie superfici
- Le parti possono essere riposizionate
Può essere levigato e sopraverniciato
- Dopo la formazione della pellicola è possibile il trattamento meccanico
- Il sigillante può essere sopraverniciato, soggetto a ritiro
Elevata resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento e alle intemperie
- Resistenza duratura all'acqua, all'acqua salata, agli acidi diluiti e agli alcali
- Resistente a breve termine a carburanti, oli minerali, grassi e oli vegetali e animali
- Difficilmente infiammabile
- Quasi inodore
- Senza siliconi
Non consentire che il prodotto venga a contatto con sistemi di verniciatura a base di resina alchidica. In caso di sopraverniciatura tenere in considerazione che lo spessore e la durezza dello strato di vernice possono compromettere l’espansione dell’adesivo sigillante, favorendo la formazione di screpolature.
Adesivo poliuretanico monocomponente appositamente sviluppato per la nautica.
Adatto per l'incollaggio di vari materiali sotto carico permanente. Per l'uso su coperta, scafo e chiglia. Nell'installazione di strutture, pareti, pannelli verticali, parapetto, ecc.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliare alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione.
L'adesivo deve essere levigato durante il tempo di filmazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.