Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adesivo sigillante PU Marine Multi
Adesivo sigillante PU Marine Multi - 1
Adesivo sigillante PU Marine Multi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo sigillante PU Marine Multi

Adesivo e sigillante in PU monocomponente elastico e versatile per applicazioni nautiche o costruzione di roulotte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Difficilmente infiammabile



Elevate proprietà di aderenza


Ottima adesione su una vasta gamma di materiali



Elastico


  • Compensazione della diversa espansione dei materiali grazie a un elevato potere elastico

  • Fonoassorbente e antivibrante


Lenta filmazione


  • Permette l'adesione e la sigillatura di ampie superfici

  • Le parti possono essere riposizionate


Può essere levigato e sopraverniciato


  • Dopo la formazione della pellicola è possibile il trattamento meccanico

  • Il sigillante può essere sopraverniciato, soggetto a ritiro.


Elevata resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento e alle intemperie


  • Resistenza duratura all'acqua, all'acqua salata, agli acidi diluiti e agli alcali

  • Resistente a breve termine a carburanti, oli minerali, grassi e oli vegetali e animali


Basso odore



Senza silicone

Prova di prestazioni

Certificato di esame CE del tipo: Appositamente sviluppato per la nautica.

Indicazione

Non consentire che il prodotto venga a contatto con sistemi di verniciatura a base di resina alchidica. In caso di sopraverniciatura tenere in considerazione che lo spessore e la durezza dello strato di vernice possono compromettere l’espansione dell’adesivo sigillante, favorendo la formazione di screpolature.

Area di applicazione