Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante acrilico per pittori
Sigillante acrilico di alta qualità per la sigillatura di cristalli all'interno e altri giunti di espansione interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Eccellente adesione per vernici e intonaci disponibili in commercio e possibilità di verniciatura e intonacatura.
Data la grande varietà di vernici e pitture disponibili in commercio, si consiglia di effettuare sempre delle esaurienti prove preliminari per rilevare eventuali interazioni. Attenzione: i giunti completamente riverniciati soggetti a forti movimenti tendono a fessurarsi dato che la vernice applicata sopra il giunto in genere è meno elastica del sigillante.
- Elevata elasticità
- Buona aderenza a una varietà di superfici edili standard
- Classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102
- Privo di silicone
- Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Inodore
I nostri prodotti recanti etichetta EMICODE sono a basse emissioni/basso contenuto di sostanze nocive. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
- Non adatto per le applicazioni sui giunti edilizi conformi alla norma DIN 18540.
- A causa dell'elevata varietà di formulazioni di vernici e smalti, eseguire test preliminari per escludere qualsiasi interazione.
- Prestare attenzione ai giunti di sigillante completamente verniciati, poiché tendono a sviluppare crepe quando si verifica un movimento nel giunto. La vernice applicata è infatti generalmente meno elastica del sigillante e ciò può causare la formazione di crepe nella vernice.
- La velocità di indurimento dipende dalla temperatura di applicazione, dalle condizioni atmosferiche e dall'umidità del materiale di supporto. La velocità di indurimento è significativamente minore in presenza di condizioni fredde e umide.
- Il legno contenente acido tannico potrebbe scolorirsi.
- Per i giunti verticali, prestare attenzione alla colatura del sigillante.
- Può causare corrosione su metalli quali acciaio, rame e superfici zincate.
- Evitare la formazione di acqua stagnante nel giunto in materiale acrilico che potrebbe causare erosione dello stesso sigillante.
- L'acrilico è molto instabile in termini di assorbimento e rilascio di acqua. Poiché anche il comportamento di diffusione varia a causa delle differenze nell'assorbimento di acqua nel materiale, non è possibile misurare su questo materiale né la resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) né lo spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione (SD) in conformità alla norma DIN EN 12572. Il valore di 5000 è il valore medio ottenuto tramite test.
- Non usare in adiacenza con nastri sigillanti precompressi.
- Non adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità
- A causa dell'elevata varietà di formulazioni di vernici e smalti disponibili, effettuare sempre dei test preliminari, specialmente con vernici a base di resina alchidica e su alluminio verniciato a polvere
- Durante la fase di indurimento, è necessario garantire una ventilazione sufficiente.
- Un maggiore spessore del rivestimento aumenta il tempo d'indurimento.
- Rispettare le dimensioni del giunto; in particolare, i giunti larghi devono essere pre-riempiti con un materiale di riempimento in PE.
- Per sigillare i giunti di espansione in ambienti interni ed esterni
- Per la sigillatura di finestre nel sistema con Tenuta di finestre e facciate. Il sigillante acrilico per pittori viene utilizzato per la sigillatura di interni, il sigillante per finestre e facciate per la sigillatura di esterni.
- Le superfici di adesione devono essere pulite, asciutte e solide.
- Un primer, ad esempio Primer per silicone, migliora l'adesione su superfici assorbenti o porose
- Attenersi alla scheda "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti". Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.