Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Acrilico per parquet
Per sigillare le fughe dei parquet in ambienti interni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Flessibilità
Elevato assorbimento dei movimenti.
Levigatura
Durante i successivi lavori di levigatura del parquet, il sigillante acrilico può essere levigato senza subire danni.
Verniciatura
Una volta indurito, può essere trattato e verniciato con i prodotti sigillanti per parquet disponibili sul mercato (effettuare prove preliminari).
Senza silicone
- Per sigillare i giunti di raccordo sui pavimenti in parquet e sui telai delle porte
- Per sigillare i giunti in movimento nei parquet
- L'acrilico per parquet è adatto per pavimenti in parquet, incollati su tutta la superficie, con ridotte proprietà di espansione
- Utilizzare il silicone neutro Perfect per una sigillatura elastica, ad esempio parquet flottanti, pavimenti in laminato o sigillatura delle fughe dei pavimenti in legno
- Il substrato deve essere asciutto, portante e privo di polvere, grasso e cera
- Le parti mobili, i vecchi rivestimenti o i residui di vernice e sigillante devono essere rimossi prima di applicare l'acrilico per parquet
- Applicare un primer sui substrati molto assorbenti con una miscela di acrilico per parquet e acqua (1:5)
- Per prevenire l'adesione su tre bordi, si consiglia di utilizzare il cordone di tamponamento PE
- Selezionare una larghezza del giunto compresa tra 5 mm e 15 mm, di modo che la sua profondità sia la metà della larghezza (in ogni caso, minimo 5 mm)
- Per ulteriori informazioni relative all'applicazione fare riferimento a "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti"
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.