Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sigillante per motori e alloggiamenti DP 300

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per motori e alloggiamenti DP 300

Sigillante a plasticità permanente per motori e alloggiamenti con un grado elevato di resistenza termica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Eccellente capacità di sigillatura grazie alle proprietà plastiche permanenti (non indurenti)

  • Resistenza alle vibrazioni garantita anche dopo anni di esposizione

  • Nessuna formazione di filamenti durante l'applicazione

  • Non cola su superfici verticali e oblique

  • Resistente a temperature da-50°C a +270°C, per brevi periodi fino a +300°C

  • Bassa conducibilità termica

  • Non provoca alcuna reazione chimica a contatto con i metalli e previene la formazione di corrosione

  • Resistente all'acqua, aria, benzina, cherosene, oli, lubrificanti sintetici, miscele di acqua e glicole e metanolo, antigelo, refrigeranti al fluorocarbonio

  • Senza silicone

  • Non tossica
Indicazione
  • Utilizzabile solo insieme a una guarnizione solida

  • Non adatto per sigillare coppe dell'olio