Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sifone universale per lavelli Polipropilene bianco

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sifone universale per lavelli Polipropilene bianco

Con scarico flessibile e adattatore tubo flessibile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Raccordo di scarico flessibile di alta qualità per installazioni complesse


  • La soluzione completa, preassemblata, con adattatori dritti e ad angolo per lavastoviglie

  • Le differenze di altezza e lunghezza sono facilmente colmate con l'uscita flessibile, estendibile da 300 a 560 mm

  • Adatto per collegamento standard da 1 1/2 poll. e uscita DN 40/50

  • La gamma di regolazione da 180 a 320 mm permette un'installazione verticale facile e precisa

  • La sezione a gomito può essere rimossa e rimontata con facilità per la pulizia

  • Serraggio sicuro a mano grazie ai dadi robusti e facili da usare

  • La plastica di alta qualità è infrangibile, resistente ai detergenti per la casa e caratterizzata da superfici lisce e non porose