Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Shampoo per auto PERFECT
Scioglie lo sporco ostinato e consente un lavaggio delicato della vernice
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- La schiuma detergente altamente schiumogena può essere utilizzata per la pulizia preliminare come schiuma nevosa in una pistola per schiuma o in un nebulizzatore e come shampoo per il lavaggio manuale di veicoli
- La speciale formula della sostanza attiva scioglie lo sporco in modo eccellente e lascia una splendida lucentezza
- pH neutro
- Schiuma stabile e omogenea
- Ottima scorrevolezza
Non applicare su superfici calde né lasciare asciugare. Proteggere dal gelo. Pulire preventivamente lo sporco grossolano dai veicoli molto sporchi con un dispositivo ad alta pressione.
Adatto come shampoo, pulitore per macchie d'insetti e pulitore per cerchioni. Per il lavaggio preliminare e principale di veicoli a motore, biciclette, motociclette, ecc. Assicura anche una compatibilità di materiale ottimale per superfici con pellicola protettiva.
Uso su dispositivi ad alta pressione con lancia in schiuma: A seconda del tipo di schiuma desiderata (secca/umida), prediluire 1:10-1:20 con acqua. Regolare con precisione il dosaggio in base alla densità desiderata per la schiuma. Uso con lancia per schiuma: Mescolare 15-25 ml di prodotto per 1 l di acqua. Insaponare il veicolo dal basso verso l'alto, quindi strofinare con una spugna. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Lavaggio a mano: Aggiungere 50-80 ml in 10 l di acqua calda. Lavare il veicolo con una spugna. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.